text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Disc de condiționare 3M 178 x 22mm

Specificații

Diametru 178
Tip Disc
Tipul de particule Corundum
Finețea țesăturii nețesute Finete medie
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 1069.3
Codul mărfurilor 68053000
Model DISC
Type Polishing Disc

Descriere

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc este un disc durabil, nețesut, pentru utilizare ca prim pas în curățare, amestecare, debavurare și finisare. Discurile noastre se comportă bine pe suprafețe conturate sau inegale, fără să subțieze sau să deterioreze materialul de bază. discurile noastre Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc cu tăiere rapidă sunt un prim pas ideal pentru curățare, amestecare, debavurare și finisare. materialul cu pânză deschisă al discurilor noastre rulează rece și rezistă la încărcare, pentru utilizare prelungită. Abrazivii din oxid de aluminiu distribuiți uniform oferă o rată mare de tăiere pentru o finisare consistentă. Discurile noastre de condiționare a suprafețelor utilizează abraziv din oxid de aluminiu, alegerea preferată a profesioniștilor din industrie pentru rata de tăiere rapidă și durata lungă de viață. Abrazivul este rezistent, durabil și se autofractură în timpul utilizării pentru a expune continuu muchii de tăiere proaspete pentru o tăiere mai eficientă în comparație cu abrazivele tradiționale, cum ar fi granatul, care se uzează rapid odată cu utilizarea. Mineralul oxid de aluminiu este puternic, rezistent, are o rată de tăiere ridicată și o retenție scăzută a căldurii. Este utilizat pe scară largă pentru șlefuire, șlefuire și finisare - pe o varietate de substraturi, atât în prelucrarea lemnului, cât și în prelucrarea metalelor, inclusiv aliaje feroase. abrazivii industriali Scotch-Brite sunt produse unice de condiționare a suprafețelor care amestecă abrazivii cu fibre nețesute de nailon sau sintetice, pentru a crea un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe durata de viață a produsului. Materialul cu bandă deschisă funcționează la rece și este rezistent la încărcare, limitând înfundarea fibrelor pentru a menține mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate.

Numerele articolelor

Cod Articol 609863M
EAN 4046719011179
UBB 500614748753
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 60986
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.