text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Disc de șlefuire 3M Scotchbrite 152 x 25 x 25,4 mm


Scotch-Brite™ Deburring Wheel este o roată agresivă proiectată pentru o varietate de sarcini și suprafețe de debavurare. Folosiți roțile noastre din carbură de siliciu care oferă o densitate dură de 11 în grade medii și fine, pentru debavurarea marginilor ușoare până la medii pe oțeluri carbon, oțel inoxidabil, titan și metale moi. folosiți roata noastră de debavurare Scotch-Brite™ dură și agresivă pentru o varietate de sarcini și suprafețe de debavurare. Discurile noastre din carbură de siliciu au o densitate dură de 11, în grade medii și fine. Ele sunt eficiente în debavurarea marginilor ușoare până la medii pe oțel carbon, oțel inoxidabil, titan și metale moi. designul convolut și nețesut al roților noastre de debavurare Scotch-Brite™ asigură o acțiune abrazivă constantă pe suprafețe plane sau neregulate pe întreaga durată de viață a roții. Roțile noastre sunt dure și durabile, ceea ce le face ideale pentru debavurarea pieselor ștanțate sau tăiate cu laser, curățare sau finisare după șlefuirea cu bandă, reducând gavarea materialului de bază. Acestea oferă un finisaj superior, care poate elimina necesitatea unor etape suplimentare de finisare finală. Acestea utilizează granule abrazive foarte ascuțite din carbură de siliciu, un material sintetic utilizat de obicei pentru aplicații cu presiune scăzută, cum ar fi finisarea și pregătirea vopselei. Carbura de siliciu se descompune mai rapid decât oxidul de aluminiu, pentru un finisaj mai fin. Materialul cu bandă deschisă funcționează la rece și rezistă la încărcare, limitând înfundarea fibrelor. Împreună cu descompunerea continuă a fibrelor în bandă pentru a dezvălui minerale proaspete, acest lucru menține performanța ridicată de tăiere a mineralelor. Rezultatul este o durată de viață extrem de lungă. Abrazivii industriali Scotch-Brite sunt produse unice de condiționare a suprafețelor care includ abrazivi încorporați în fibre nețesute de nailon sau sintetice. Combinând în acest fel abrazivii cu fibrele, se creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe durata de viață a produsului. Utilizați produsele Scotch-Brite pentru a spori productivitatea, reducând în același timp nevoia de produse chimice de curățare și perii de sârmă. De la finisarea estetică la amestecarea sudurilor, debavurare și multe altele, acestea lucrează rapid și oferă rezultate constante, piesă după piesă.

Cod Articol 1D111086
Diametru 152
Tip Disc
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca 3M
Codul mărfurilor 68053000
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Diametru 152
Tip Disc
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca 3M
Codul mărfurilor 68053000
Model Scotch-Brite DB-WL
Type 7000028491

Descriere

Scotch-Brite™ Deburring Wheel este o roată agresivă proiectată pentru o varietate de sarcini și suprafețe de debavurare. Folosiți roțile noastre din carbură de siliciu care oferă o densitate dură de 11 în grade medii și fine, pentru debavurarea marginilor ușoare până la medii pe oțeluri carbon, oțel inoxidabil, titan și metale moi. folosiți roata noastră de debavurare Scotch-Brite™ dură și agresivă pentru o varietate de sarcini și suprafețe de debavurare. Discurile noastre din carbură de siliciu au o densitate dură de 11, în grade medii și fine. Ele sunt eficiente în debavurarea marginilor ușoare până la medii pe oțel carbon, oțel inoxidabil, titan și metale moi. designul convolut și nețesut al roților noastre de debavurare Scotch-Brite™ asigură o acțiune abrazivă constantă pe suprafețe plane sau neregulate pe întreaga durată de viață a roții. Roțile noastre sunt dure și durabile, ceea ce le face ideale pentru debavurarea pieselor ștanțate sau tăiate cu laser, curățare sau finisare după șlefuirea cu bandă, reducând gavarea materialului de bază. Acestea oferă un finisaj superior, care poate elimina necesitatea unor etape suplimentare de finisare finală. Acestea utilizează granule abrazive foarte ascuțite din carbură de siliciu, un material sintetic utilizat de obicei pentru aplicații cu presiune scăzută, cum ar fi finisarea și pregătirea vopselei. Carbura de siliciu se descompune mai rapid decât oxidul de aluminiu, pentru un finisaj mai fin. Materialul cu bandă deschisă funcționează la rece și rezistă la încărcare, limitând înfundarea fibrelor. Împreună cu descompunerea continuă a fibrelor în bandă pentru a dezvălui minerale proaspete, acest lucru menține performanța ridicată de tăiere a mineralelor. Rezultatul este o durată de viață extrem de lungă. Abrazivii industriali Scotch-Brite sunt produse unice de condiționare a suprafețelor care includ abrazivi încorporați în fibre nețesute de nailon sau sintetice. Combinând în acest fel abrazivii cu fibrele, se creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe durata de viață a produsului. Utilizați produsele Scotch-Brite pentru a spori productivitatea, reducând în același timp nevoia de produse chimice de curățare și perii de sârmă. De la finisarea estetică la amestecarea sudurilor, debavurare și multe altele, acestea lucrează rapid și oferă rezultate constante, piesă după piesă.

Numerele articolelor

Cod Articol 1D111086
UBB 500634225006
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 18768
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.