text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Disc de șlefuire 3M 115 x 7 x 22,23 mm


3M™ Silver Depressed Centre Grinding Wheel este roata noastră de tip 27, proiectată pentru a oferi o combinație imbatabilă de performanță și valoare, care asigură o tăiere rapidă și consistentă în timpul șlefuirii și îndepărtării materialului greu pe oțel inoxidabil, oțel moale, aliaje aerospațiale și multe altele. pentru aplicații de șlefuire agresive,

Cod Articol 9L122374
Înălțime 7
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 7
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Alte
Marca 3M
Model T27

Descriere

3M™ Silver Depressed Centre Grinding Wheel este roata noastră de tip 27, proiectată pentru a oferi o combinație imbatabilă de performanță și valoare, care asigură o tăiere rapidă și consistentă în timpul șlefuirii și îndepărtării materialului greu pe oțel inoxidabil, oțel moale, aliaje aerospațiale și multe altele. pentru aplicații de șlefuire agresive, cum ar fi șlefuirea în bisel, netezirea prin tăiere cu flacără, șlefuirea sudurilor și prelucrarea marginilor pe o varietate de metale, utilizați 3M™ Silver Depressed Centre Grinding Wheel. Roata are granulația noastră Precision Shaped Grain, care se fracturează continuu în vârfuri și muchii foarte ascuțite, care taie curat metalul, în loc să scobească sau să sape, așa cum fac abrazivele tradiționale. Acest lucru îl ajută să dureze mult mai mult decât abrazivele convenționale cu granulație ceramică, menținând în același timp o rată de tăiere ridicată pe toată durata sa de viață. Utilizați cu unelte și accesorii concepute pentru discuri abrazive cu centru deprimat. Pentru siguranță, utilizați întotdeauna pe o unealtă cu o protecție aprobată, conform DIN EN 12413 pentru abrazivi aglutinanți.

Numerele articolelor

Cod Articol 9L122374
EAN 4054596443730
UBB 500697632205
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 51747
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.