text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cupă Tyrolit 130/90 x 55 x M14


Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM ating cele mai mari rate de îndepărtare a materialului și cea mai mare durată de viață pentru lucrări de rectificare pe scară largă. Discurile cu cupă disponibile pentru piatră sunt potrivite în special pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, pentru biselarea și preșlefuirea plăcilor de piatră a

Cod Articol 7T710880
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 130
Granulație 120
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 130
Granulație 120
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Diametrul găurii 14
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Descriere

Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM ating cele mai mari rate de îndepărtare a materialului și cea mai mare durată de viață pentru lucrări de rectificare pe scară largă. Discurile cu cupă disponibile pentru piatră sunt potrivite în special pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, pentru biselarea și preșlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și pentru șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit. Pentru atașarea sculei, puteți alege între tipul de alezaj 22, 23 și tipul de filet M14. Vă rugăm să luați în considerare viteza de lucru de max. 50 m/s.

Numerele articolelor

Cod Articol 7T710880
EAN 9003174248460
UBB 500572039161
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 424846
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.