text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Disc cupă Tyrolit 130/90 x 55 x 22,23


Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM ating cele mai mari rate de îndepărtare a materialului și cea mai mare durată de viață pentru lucrări de rectificare pe suprafețe mari. Roata cu cupă PREMIUM, special dezvoltată pentru oțel, este, de asemenea, ideală pentru șlefuirea marginilor, șanfrenare și șlefuirea rosturilor de sudură. Pentru atașarea sculei, puteț

Cod Articol 7D315248
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 130
Granulație 36
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 130
Granulație 36
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 11BT

Descriere

Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM ating cele mai mari rate de îndepărtare a materialului și cea mai mare durată de viață pentru lucrări de rectificare pe suprafețe mari. Roata cu cupă PREMIUM, special dezvoltată pentru oțel, este, de asemenea, ideală pentru șlefuirea marginilor, șanfrenare și șlefuirea rosturilor de sudură. Pentru atașarea sculei, puteți alege între modelul de alezaj 22, 23 și modelul de filet M14. Vă rugăm să țineți cont de viteza de lucru de max. 50 m/s.

Numerele articolelor

Cod Articol 7D315248
EAN 9003173109977
UBB 500572032133
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 310997
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.