text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cupă Tyrolit 110/90 x 55 x M14


Roțile cu cupă Tyrolit PREMIUM ating cele mai mari rate de îndepărtare a materialului și cea mai mare durată de viață pentru lucrări de șlefuire pe scară largă. Roata cu cupă disponibilă pentru piatră este potrivită în special pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șlefuirea și preșlefuirea plăcilor de piatră artificială și ter

Cod Articol 9S481630
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 110
Granulație 220
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 110
Granulație 220
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Diametrul găurii 14
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Descriere

Roțile cu cupă Tyrolit PREMIUM ating cele mai mari rate de îndepărtare a materialului și cea mai mare durată de viață pentru lucrări de șlefuire pe scară largă. Roata cu cupă disponibilă pentru piatră este potrivită în special pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șlefuirea și preșlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit. Pentru atașarea sculei, puteți alege între tipul de alezaj 22, 23 și tipul de filet M14. Vă rugăm să luați în considerare viteza de lucru de max. 50 m/s.

Numerele articolelor

Cod Articol 9S481630
EAN 9003173262146
UBB 500572039815
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 326214
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.