text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cupă Tyrolit 110/90 x 55 x 22,23


Discurile în formă de cupă Tyrolit STANDARD ating rate foarte bune de îndepărtare a materialului și durată de viață pentru lucrări de rectificare pe suprafețe mari. Roata în formă de cupă disponibilă pentru piatră este potrivită în special pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șlefuirea și preșlefuirea plăcilor de piatră artif

Cod Articol 3P849952
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 110
Granulație 36
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 110
Granulație 36
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Descriere

Discurile în formă de cupă Tyrolit STANDARD ating rate foarte bune de îndepărtare a materialului și durată de viață pentru lucrări de rectificare pe suprafețe mari. Roata în formă de cupă disponibilă pentru piatră este potrivită în special pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șlefuirea și preșlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit. Pentru atașarea sculei, puteți alege între tipul de alezaj 22, 23 și tipul de filet M14. Vă rugăm să luați în considerare viteza de lucru de max. 50 m/s.

Numerele articolelor

Cod Articol 3P849952
EAN 9003178956705
UBB 500572032216
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 895670
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.