text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cupă Tyrolit 110/90 x 55 x 22,23


Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM ating cele mai mari rate de îndepărtare a materialului și cea mai mare durată de viață pentru lucrări de rectificare pe scară largă. Roata în formă de cupă disponibilă pentru piatră este potrivită în special pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șlefuirea și preșlefuirea plăcilor de piatră art

Cod Articol 1H363287
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 110
Granulație 60
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 110
Granulație 60
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Model 11BT

Descriere

Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM ating cele mai mari rate de îndepărtare a materialului și cea mai mare durată de viață pentru lucrări de rectificare pe scară largă. Roata în formă de cupă disponibilă pentru piatră este potrivită în special pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șlefuirea și preșlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit. Pentru atașarea sculei, puteți alege între tipul de alezaj 22, 23 și tipul de filet M14. Vă rugăm să luați în considerare viteza de lucru de max. 50 m/s.

Numerele articolelor

Cod Articol 1H363287
EAN 9003173144633
UBB 500572032471
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 314463
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.