text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cupă Tyrolit 110/90 x 55 x 22,23


Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM ating cele mai mari rate de îndepărtare a materialului și cea mai mare durată de viață pentru lucrări de rectificare pe suprafețe mari. Roata cu cupă PREMIUM, special dezvoltată pentru oțel, este, de asemenea, ideală pentru șlefuirea marginilor, bizotarea și șlefuirea rosturilor de sudură. Pentru atașarea sculei, puteți

Cod Articol 3O937770
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 110
Granulație 16
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 110
Granulație 16
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Descriere

Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM ating cele mai mari rate de îndepărtare a materialului și cea mai mare durată de viață pentru lucrări de rectificare pe suprafețe mari. Roata cu cupă PREMIUM, special dezvoltată pentru oțel, este, de asemenea, ideală pentru șlefuirea marginilor, bizotarea și șlefuirea rosturilor de sudură. Pentru atașarea sculei, puteți alege între modelul de alezaj 22, 23 și modelul de filet M14. Vă rugăm să țineți cont de viteza de lucru de max. 50 m/s.

Numerele articolelor

Cod Articol 3O937770
EAN 9003173101834
UBB 500572031309
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 310183
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.