text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cupă diamantat Tyrolit 100 x 18 x 22,23/16


Cu această roată garantăm o selecție personalizată de oxizi de aluminiu de înaltă performanță împreună cu sisteme speciale de lipire. Acest lucru asigură utilizarea universală pe toate oțelurile puternic aliate și HSS. Cu un amestec sinterizat de oxizi de aluminiu, de exemplu 454A, este posibil să se obțină rata maximă de îndepărtare a materialului pent

Cod Articol 9S933539
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 18
Diametrul discului (mm) 100
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 18
Diametrul discului (mm) 100
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Alte
Marca Tyrolit
Model STS-D
Type Diamond Cup Wheel

Descriere

Cu această roată garantăm o selecție personalizată de oxizi de aluminiu de înaltă performanță împreună cu sisteme speciale de lipire. Acest lucru asigură utilizarea universală pe toate oțelurile puternic aliate și HSS. Cu un amestec sinterizat de oxizi de aluminiu, de exemplu 454A, este posibil să se obțină rata maximă de îndepărtare a materialului pentru roțile abrazive cu liant vitrificat. O performanță îmbunătățită poate fi obținută cu unelte CBN cu liant de rășină, cum ar fi VIB STAR.

Numerele articolelor

Cod Articol 9S933539
EAN 9003174943396
UBB 500572085438
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 494339
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.