text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cu peri radiali 3M BB-ZS tip C dm 50,8 mm granulație 80 galben 15000 min-¹


Discurile cu peri montate pe arbore Scotch-Brite™ sunt fabricate din plastic umplut cu granule abrazive 3M™ Cubitron™, turnate într-un disc și montate pe un arbore. Discurile noastre sunt flexibile și se conformează bine pentru un finisaj uniform, chiar și în zonele greu accesibile. discurile cu peri montate pe arbore Scotch-Brite™ oferă un finisaj unif

Cod Articol 629653M
Lățime 6
Număr maxim de rotații (1/min) 15000
Diametru 50.8
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 6
Număr maxim de rotații (1/min) 15000
Diametru 50.8
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI 80
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 253.6

Descriere

Discurile cu peri montate pe arbore Scotch-Brite™ sunt fabricate din plastic umplut cu granule abrazive 3M™ Cubitron™, turnate într-un disc și montate pe un arbore. Discurile noastre sunt flexibile și se conformează bine pentru un finisaj uniform, chiar și în zonele greu accesibile. discurile cu peri montate pe arbore Scotch-Brite™ oferă un finisaj uniform, curățând și pregătind eficient chiar și suprafețele foarte conturate. Discurile noastre cu peri sunt ideale pentru utilizarea pe detalii, caneluri, modele și zone complicate. Produsele noastre cu peri lucrează mai greu și mai rapid decât abrazivele tradiționale, fără a sacrifica calitatea finisajului. Acestea oferă economii la timpii de prelucrare, pentru o gamă largă de aplicații.

Numerele articolelor

Cod Articol 629653M
UBB 500614753027
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 62965
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.