text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cu peri 3M RD-ZB diametru 50,8 mm granulație 120 alb 25000 min-¹


Discurile cu peri Scotch-Brite™ Roloc™ sunt compuse din granulația noastră abrazivă ceramică, amestecată cu oxid de aluminiu și peri flexibili mulați, care asigură un contact mai mare cu suprafața decât perii de sârmă și își păstrează proprietățile abrazive pe toată durata de viață a discului.Utilizați discurile cu peri Scotch-Brite™ Roloc™ pentru a cur

Cod Articol 075283M
Număr maxim de rotații (1/min) 25000
Diametru 50.8
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 25000
Diametru 50.8
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI 120
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 1088.6

Descriere

Discurile cu peri Scotch-Brite™ Roloc™ sunt compuse din granulația noastră abrazivă ceramică, amestecată cu oxid de aluminiu și peri flexibili mulați, care asigură un contact mai mare cu suprafața decât perii de sârmă și își păstrează proprietățile abrazive pe toată durata de viață a discului.Utilizați discurile cu peri Scotch-Brite™ Roloc™ pentru a curăța, debavura, amesteca, finisa și lustrui eficient. Discurile noastre cu peri sunt o alternativă sigură la perii de sârmă, substanțe chimice și paste. Funcționează rapid cu o acțiune bună de tăiere și acoperă o suprafață mai mare decât perii de sârmă. Periile rămân pe poziție în timpul unei presiuni ușoare pentru a îndepărta rugina și straturile, fără a deteriora materialul de bază. Acestea vin cu sistemul de atașare cu schimbare rapidă Roloc, pentru o mai mare eficiență. Discurile noastre cu peri funcționează bine pe oțel, aluminiu și o varietate de alte metale, în întreținerea generală, precum și în aplicațiile de reconstrucție a automobilelor și motoarelor. pentru o performanță sporită, am amestecat oxidul de aluminiu cu granulația abrazivă ceramică, rezultând unul dintre cele mai dure și mai durabile minerale disponibile. Discurile noastre sunt ideale pentru îndepărtarea materialului moderat până la greu, deoarece abrazivele ceramice sunt proiectate să taie rapid și să facă față căldurii intense și aplicațiilor de stres. Produsele Scotch-Brite Bristle sunt produse unice de condiționare a suprafețelor, concepute pentru a oferi rezultate de calitate și constante pe toată durata de viață a produsului. Alegeți dintr-o gamă de dimensiuni și granulații pentru a vă potrivi cerințelor unice ale proiectului.

Numerele articolelor

Cod Articol 075283M
UBB 500614625811
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 07528
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.