text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Disc cu fibre 3M 775L 125mm 120+


3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L are un model multi-găuri brevetat 3M™ pentru o extragere îmbunătățită a prafului în aplicațiile de finisare. Face parte din seria 3M Xtract™, concepută pentru extragerea optimă a prafului. Modelul nostru inovator cu mai multe găuri extrage praful mai bine decât produsele cu 5 sau 6 găuri - mărind tăierea și crescân

Cod Articol 9F280777
Diametru 125
Tip Disc
Materialul suportului Hârtie
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare

Specificații

Diametru 125
Tip Disc
Materialul suportului Hârtie
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru vopsea Da
Cu perforație pentru extragerea prafului Da
Fixare cu cârlig și buclă Da
Tipul de particule Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI 120
Marca 3M
Model DISC

Descriere

3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L are un model multi-găuri brevetat 3M™ pentru o extragere îmbunătățită a prafului în aplicațiile de finisare. Face parte din seria 3M Xtract™, concepută pentru extragerea optimă a prafului. Modelul nostru inovator cu mai multe găuri extrage praful mai bine decât produsele cu 5 sau 6 găuri - mărind tăierea și crescând dramatic durata de viață a discului. Designul nu trebuie să se alinieze cu găurile plăcuței discului, făcând schimbarea discurilor rapidă, ușoară și convenabilă. Dispunând de granulația ceramică 3M Precision Shaped, un progres revoluționar în tehnologia abrazivă. Mineralul ceramic de formă triunghiulară este conceput pentru a tăia prin substrat, în loc să scobească sau să „ară” ca abrazivele convenționale, rezultând un disc care taie de până la 2 ori mai repede și durează de până la 6 ori mai mult decât abrazivele convenționale. Aceste discuri sunt ideale pentru o gamă largă de aplicații axate în principal pe îndepărtarea materialului și sunt eficiente pe o mare varietate de substraturi, inclusiv metale, compozite, gelcoat și lemn alb. Suportul de film oferă o rezistență mai mare la rupere decât discurile de hârtie, pentru durabilitate suplimentară și păstrarea marginilor. Pentru cele mai bune rezultate, combinați cu șlefuitoarele orbitale aleatorii 3M Xtract™. construcția cu strat deschis înseamnă că granulele abrazive sunt plasate cu spațiu între ele pentru a ajuta la evacuarea prafului și a altor resturi de șlefuire și pentru a evita înfundarea muchiei de tăiere a granulelor. Învelișul rezistent la sarcină permite discului să continue să taie chiar și atunci când șlefuiește lemn de esență moale, vopsele și alte materiale care, în caz contrar, ar bloca discul și ar împiedica capacitatea de șlefuire. Toate acestea contribuie la creșterea productivității și la reducerea consumului de materiale. Discurile de șlefuit taie mai bine și durează mai mult atunci când praful nu încarcă suprafața de tăiere a abrazivilor. Modelul nostru proprietar cu mai multe găuri de pe produsele 3M Xtract îndepărtează praful la o rată mai mare decât produsele cu cinci sau șase găuri. Acest design cu găuri nu necesită nici măcar alinierea găurilor cu plăcuța discului, ceea ce face ca schimbarea discului să fie rapidă și simplă. Pentru o extracție maximă a prafului, utilizați acest disc cu un tampon de rezervă 3M Xtract și o șlefuitoare orbitală aleatorie cu aspirator (ambele vândute separat).

Numerele articolelor

Cod Articol 9F280777
UBB 500634218258
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 86823
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.