text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cu clapetă Tyrolit 680387 178 x 22,23 ZA40-B K 40


Discul lamelar PREMIUM LONGLIFE este indispensabil pentru rectificarea suprafețelor pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil, precum și pentru prelucrarea curată a rosturilor de sudură. Nu în ultimul rând datorită numărului crescut de clape închise, acesta este deosebit de durabil și poate rezista cu ușurință la sarcinile grele ale aplicațiilor sol

Cod Articol T6158.680.387
Diametru 178
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diametru 178
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Alte
Granulație în conformitate cu CAMI 40
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 237
Model 28N
Type Flap Disc

Descriere

Discul lamelar PREMIUM LONGLIFE este indispensabil pentru rectificarea suprafețelor pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil, precum și pentru prelucrarea curată a rosturilor de sudură. Nu în ultimul rând datorită numărului crescut de clape închise, acesta este deosebit de durabil și poate rezista cu ușurință la sarcinile grele ale aplicațiilor solicitante. În același timp, tubul poate fi tăiat foarte ușor, permițându-vă să șlefuiți linii noi în orice moment.

Numerele articolelor

Cod Articol T6158.680.387
EAN 9003176803872
UBB 500614474756
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 680387
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.