text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Disc cu clapetă Tyrolit 680386 125 x 22,23 ZA120-B K 120


Discul lamelar PREMIUM LONGLIFE este indispensabil pentru rectificarea suprafețelor pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil, precum și pentru prelucrarea curată a rosturilor de sudură. Nu în ultimul rând datorită numărului crescut de clape închise, acesta este deosebit de durabil și poate rezista cu ușurință la sarcinile grele ale aplicațiilor solicitante. În același timp, tubul poate fi tăiat foarte ușor, permițându-vă să șlefuiți linii noi în orice moment.

Cod Articol T6158.680.386
Diametru 125
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diametru 125
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Alte
Granulație în conformitate cu CAMI 120
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 111
Codul mărfurilor 68051000
Model 28N
Type Flap Disc

Descriere

Discul lamelar PREMIUM LONGLIFE este indispensabil pentru rectificarea suprafețelor pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil, precum și pentru prelucrarea curată a rosturilor de sudură. Nu în ultimul rând datorită numărului crescut de clape închise, acesta este deosebit de durabil și poate rezista cu ușurință la sarcinile grele ale aplicațiilor solicitante. În același timp, tubul poate fi tăiat foarte ușor, permițându-vă să șlefuiți linii noi în orice moment.

Numerele articolelor

Cod Articol T6158.680.386
EAN 9003176803865
UBB 500614474673
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 680386
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.