text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Disc cu clapetă Tyrolit 34063399 150 x 22,23 ZA60-B


Acest disc cu clapetă PREMIUM LONGLIFE este prima alegere pentru rectificarea suprafețelor, precum și pentru prelucrarea rosturilor de sudură pe diferite calități de oțel. Este deosebit de durabil și deschide o nouă dimensiune cu o rată de îndepărtare a materialului de până la 4000 g. Un alt plus în termeni de eficiență: tubul special din fibre naturale poate fi tăiat, permițând utilizarea întregii pânze abrazive a discului.

Cod Articol T6159.150.060
Diametru 150
Tip Disc
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corindon de zircon
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diametru 150
Tip Disc
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corindon de zircon
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 140
Codul mărfurilor 68051000
Type Flap Disc

Descriere

Acest disc cu clapetă PREMIUM LONGLIFE este prima alegere pentru rectificarea suprafețelor, precum și pentru prelucrarea rosturilor de sudură pe diferite calități de oțel. Este deosebit de durabil și deschide o nouă dimensiune cu o rată de îndepărtare a materialului de până la 4000 g. Un alt plus în termeni de eficiență: tubul special din fibre naturale poate fi tăiat, permițând utilizarea întregii pânze abrazive a discului.

Numerele articolelor

Cod Articol T6159.150.060
EAN 9003170027113
UBB 500627517682
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 34063399
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.