text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cu clapetă Tyrolit 34063390 125 x 22,23 ZA80-B


Acest disc cu clapetă PREMIUM LONGLIFE este prima alegere pentru rectificarea suprafețelor, precum și pentru prelucrarea rosturilor de sudură pe diferite calități de oțel. Este deosebit de durabil și deschide o nouă dimensiune cu o rată de îndepărtare a materialului de până la 4000 g. Un alt plus în termeni de eficiență: tubul special din fibre naturale

Cod Articol T6159.125.080
Diametru 125
Tip Disc
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corindon de zircon
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diametru 125
Tip Disc
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corindon de zircon
Granulație în conformitate cu CAMI 80
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 90
Type Flap Disc

Descriere

Acest disc cu clapetă PREMIUM LONGLIFE este prima alegere pentru rectificarea suprafețelor, precum și pentru prelucrarea rosturilor de sudură pe diferite calități de oțel. Este deosebit de durabil și deschide o nouă dimensiune cu o rată de îndepărtare a materialului de până la 4000 g. Un alt plus în termeni de eficiență: tubul special din fibre naturale poate fi tăiat, permițând utilizarea întregii pânze abrazive a discului.

Numerele articolelor

Cod Articol T6159.125.080
EAN 9003170026871
UBB 500627517351
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 34063390
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.