text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cu clapetă Tyrolit 246995 125 x 22,2 ZA40-B K 40


Discul cu clapete STANDARD SOFTJOB este unealta dvs. pentru aplicații speciale. Acesta este utilizat în principal pentru îndepărtarea vopselei și a reziduurilor de rugină de pe suprafețe, pentru pregătirea lucrărilor de sudură și pentru curățarea cusăturilor de sudură. Datorită designului său care include dispunerea eșalonată a lamelor, acesta poate fi utilizat flexibil și este, de asemenea, foarte potrivit pentru locurile greu accesibile. În concluzie, un instrument perfect pentru diverse calități de oțel și oțel inoxidabil.

Cod Articol T6152.125.040
Diametru 125
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diametru 125
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru vopsea Da
Tipul de particule Alte
Granulație în conformitate cu CAMI 40
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 73
Codul mărfurilor 68051000
Model 28S
Type Flap Disc

Descriere

Discul cu clapete STANDARD SOFTJOB este unealta dvs. pentru aplicații speciale. Acesta este utilizat în principal pentru îndepărtarea vopselei și a reziduurilor de rugină de pe suprafețe, pentru pregătirea lucrărilor de sudură și pentru curățarea cusăturilor de sudură. Datorită designului său care include dispunerea eșalonată a lamelor, acesta poate fi utilizat flexibil și este, de asemenea, foarte potrivit pentru locurile greu accesibile. În concluzie, un instrument perfect pentru diverse calități de oțel și oțel inoxidabil.

Numerele articolelor

Cod Articol T6152.125.040
EAN 9003172469959
UBB 500504526434
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 246995
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.