text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cu clapetă Tyrolit 246994 115 x 22,2 ZA120-B K 120


Discul cu clapete STANDARD SOFTJOB este unealta dvs. pentru aplicații speciale. Acesta este utilizat în principal pentru îndepărtarea vopselei și a reziduurilor de rugină de pe suprafețe, pentru pregătirea lucrărilor de sudură și pentru curățarea cusăturilor de sudură. Datorită designului său care include dispunerea eșalonată a lamelor, acesta poate fi

Cod Articol T6152.115.120
Diametru 115
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diametru 115
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru vopsea Da
Tipul de particule Alte
Granulație în conformitate cu CAMI 120
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 52
Model 28S
Type Flap Disc

Descriere

Discul cu clapete STANDARD SOFTJOB este unealta dvs. pentru aplicații speciale. Acesta este utilizat în principal pentru îndepărtarea vopselei și a reziduurilor de rugină de pe suprafețe, pentru pregătirea lucrărilor de sudură și pentru curățarea cusăturilor de sudură. Datorită designului său care include dispunerea eșalonată a lamelor, acesta poate fi utilizat flexibil și este, de asemenea, foarte potrivit pentru locurile greu accesibile. În concluzie, un instrument perfect pentru diverse calități de oțel și oțel inoxidabil.

Numerele articolelor

Cod Articol T6152.115.120
EAN 9003172469942
UBB 500504526350
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 246994
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.