text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Disc cu clapetă 3M 180 x 22,23 mm G60


3M™ Flap Disc 769F este discul nostru cu clapetă abraziv de înaltă performanță, de lungă durată, cu granulație 3M™ Precision-Shaped Grain și un suport din poliester durabil. pentru un disc cu clapetă conformabil și versatil care oferă performanță și durabilitate, utilizați 3M™ Flap Disc 769F. dovedit a fi mai performant decât discurile cu clapetă tradiț

Cod Articol 3X655286
Diametru 180
Tip Disc
Materialul suportului Polyester
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 180
Tip Disc
Materialul suportului Polyester
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corindon de zircon
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Marca 3M
Model 769F

Descriere

3M™ Flap Disc 769F este discul nostru cu clapetă abraziv de înaltă performanță, de lungă durată, cu granulație 3M™ Precision-Shaped Grain și un suport din poliester durabil. pentru un disc cu clapetă conformabil și versatil care oferă performanță și durabilitate, utilizați 3M™ Flap Disc 769F. dovedit a fi mai performant decât discurile cu clapetă tradiționale din zirconiu de alumină, discurile noastre au granulație 3M™ Precision-Shaped Grain. Acest abraziv se fracturează continuu în vârfuri ascuțite care taie curat metalul, spre deosebire de abrazivele tradiționale care tind să treacă prin substrat. Suportul din poliester le sporește și mai mult durabilitatea, iar acest lucru, combinat cu conformabilitatea lor, înseamnă că rezistă la aplicații cu presiune ridicată, cum ar fi șlefuirea, șlefuirea sudurilor și debavurarea marginilor. În plus, acestea lasă un finisaj care le face o alegere excelentă pentru aplicații precum amestecarea și pregătirea suprafețelor.În multe cazuri, 3M™ Flap Disc 769F vă va permite să șlefuiți și să finisați într-o singură etapă, fără a schimba abrazivii. Acest lucru se datorează faptului că, în condiții normale, 769F va genera un finisaj care este cu un grad mai fin decât un disc din fibre de același grad. În timp ce un disc din fibră va tăia mai repede, acest disc cu clapetă poate elimina etapele și schimbarea discurilor pentru a vă ajuta să economisiți timp și să creșteți productivitatea. Acestea sunt ideale pentru utilizarea pe oțel carbon, oțel inoxidabil și alte aliaje sensibile la căldură.

Numerele articolelor

Cod Articol 3X655286
EAN 5902658114205
UBB 500705707130
UNSPSC 31191506
Nr. articol producător 52014
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.