text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 246987 115 x 22,2ZA40-B K 40


Tarcza listkowa STANDARD SOFTJOB to narzędzie do specjalnych zastosowań. Służy głównie do usuwania farby i rdzy z powierzchni, przygotowywania prac spawalniczych i czyszczenia szwów spawalniczych. Ze względu na swoją konstrukcję, w tym naprzemienny układ lameli, może być używana elastycznie i nadaje się również do trudno dostępnych miejsc. Podsumowując, jest to doskonałe uniwersalne narzędzie do różnych rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Referência T6152.115.040
Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Inny
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru 68051000
O (max.) 28S
Type Flap Disc

Descrição

Tarcza listkowa STANDARD SOFTJOB to narzędzie do specjalnych zastosowań. Służy głównie do usuwania farby i rdzy z powierzchni, przygotowywania prac spawalniczych i czyszczenia szwów spawalniczych. Ze względu na swoją konstrukcję, w tym naprzemienny układ lameli, może być używana elastycznie i nadaje się również do trudno dostępnych miejsc. Podsumowując, jest to doskonałe uniwersalne narzędzie do różnych rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Números do artigo

Referência T6152.115.040
EAN 9003172469874
UBB 500504526012
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 246987
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.