text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cu clape Tyrolit 160256 125 x 22,2 ZA80-B K 80


Duceți lucrările de șlefuire la un nou nivel cu discul cu clapete PREMIUM FASTCUT. Acest instrument puternic este perfect pentru lucrări de șlefuire solicitante pe oțel și oțel inoxidabil, inclusiv șlefuirea marginilor sau sudarea, de exemplu. Un strat suplimentar asigură o șlefuire rece și previne decolorarea. Efectuați munca rapid și eficient cu discul cu clapetă PREMIUM FASTCUT - alegerea perfectă pentru polizorul exigent.

Cikkszám T6145.125.080
Diametru 125
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Tipul de particule Corindon de zircon
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diametru 125
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Tipul de particule Corindon de zircon
Granulație în conformitate cu CAMI 80
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 120
Codul mărfurilor 68051000
Model 28A
Type Flap Disc

Leírás

Duceți lucrările de șlefuire la un nou nivel cu discul cu clapete PREMIUM FASTCUT. Acest instrument puternic este perfect pentru lucrări de șlefuire solicitante pe oțel și oțel inoxidabil, inclusiv șlefuirea marginilor sau sudarea, de exemplu. Un strat suplimentar asigură o șlefuire rece și previne decolorarea. Efectuați munca rapid și eficient cu discul cu clapetă PREMIUM FASTCUT - alegerea perfectă pentru polizorul exigent.

Cikkszámok

Cikkszám T6145.125.080
EAN 9003171602562
UBB 500504525360
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 160256
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.