text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc abraziv 3M 76.2mm


Discurile unitizate Scotch-Brite™ Roloc™ EXL sunt realizate cu o construcție din fibre nețesute comprimate și distribuție uniformă a granulelor. Discurile noastre unitizate sunt puternice și eficiente într-o varietate de aplicații de prelucrare a metalelor, inclusiv debavurarea marginilor și finisarea. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel are perform

Cod Articol 171913M
Diametru 76.2
Tip Disc
Finețea țesăturii nețesute Alte
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 1.202
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 76.2
Tip Disc
Finețea țesăturii nețesute Alte
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 1.202
Type Unitized Wheel

Descriere

Discurile unitizate Scotch-Brite™ Roloc™ EXL sunt realizate cu o construcție din fibre nețesute comprimate și distribuție uniformă a granulelor. Discurile noastre unitizate sunt puternice și eficiente într-o varietate de aplicații de prelucrare a metalelor, inclusiv debavurarea marginilor și finisarea. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel are performanțe bune într-o varietate de aplicații de prelucrare a metalelor și a pieselor prelucrate unde toleranțele strânse sunt importante. Utilizați roțile noastre pentru a obține rezultate profesionale în lustruirea sudurilor, debavurarea pieselor de aeronavă sau amestecarea și finisarea pe o varietate de metale, materiale plastice și compozite. roțile vin într-o varietate de grade, de la fine la medii și grosiere. Acestea utilizează materialul EXL în densitățile superioare pentru duritatea sa și puterea de tăiere agresivă pentru debavurarea eficientă a marginilor și colțurilor, fără a deteriora piesa. Densitățile inferioare sunt moi și conformabile și funcționează bine pentru finisarea suprafețelor conturate. Discurile Roloc cu schimbare rapidă sunt discuri mai mici concepute pentru a fi fixate ușor și rapid pe un disc Roloc*, pentru schimbarea comodă a discurilor între diferite sarcini sau în procese de finisare în mai multe etape. Sistemul Roloc asigură o fixare sigură chiar și pentru aplicații grele, iar varietatea de discuri 3M Roloc disponibile permite operatorului să treacă de la o aplicație la alta în doar câteva secunde. Discurile permit utilizarea atât a marginii, cât și a suprafeței roții, fără întreruperea hardware-ului de montare. produsele de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite dispun de abrazivi încorporați în fibre nețesute de nailon sau sintetice. Combinarea abrazivilor cu fibrele creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Materialul cu pânză deschisă funcționează la rece, reducând riscul de decolorare și deformare a pieselor. Fibrele sunt rezistente la sarcină și mențin mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate prin limitarea înfundării fibrelor, ceea ce prelungește și durata de viață a discului.

Numerele articolelor

Cod Articol 171913M
UBB 500614629615
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 17191
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.