text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc abraziv 3M 76.2mm


Roata unitizată Scotch-Brite™ Roloc™ EXL este fabricată cu o construcție din fibre nețesute comprimate și o distribuție uniformă a granulelor. Discurile noastre unitizate sunt puternice și eficiente într-o varietate de aplicații de prelucrare a metalelor, inclusiv debavurarea marginilor și finisarea. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel se comportă b

Cod Articol 171843M
Diametru 76.2
Tip Disc
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 76.2
Tip Disc
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru metal Da
Dispersie Open
Finețea țesăturii nețesute Finete bine
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 766.5
Type Unitized Wheel

Descriere

Roata unitizată Scotch-Brite™ Roloc™ EXL este fabricată cu o construcție din fibre nețesute comprimate și o distribuție uniformă a granulelor. Discurile noastre unitizate sunt puternice și eficiente într-o varietate de aplicații de prelucrare a metalelor, inclusiv debavurarea marginilor și finisarea. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel se comportă bine într-o varietate de aplicații de prelucrare a metalelor și a pieselor prelucrate unde toleranțele strânse sunt importante. Utilizați roțile noastre pentru a obține rezultate profesionale în lustruirea sudurilor, debavurarea pieselor de aeronavă sau amestecarea și finisarea pe o varietate de metale, materiale plastice și compozite. roțile vin într-o varietate de grade, de la fine la medii și grosiere. Acestea utilizează materialul EXL în densitățile superioare pentru duritatea sa și puterea de tăiere agresivă pentru debavurarea eficientă a marginilor și colțurilor, fără a deteriora piesa. Densitățile inferioare sunt moi și conformabile și funcționează bine pentru finisarea suprafețelor conturate. Discurile Roloc cu schimbare rapidă sunt discuri mai mici concepute pentru a fi fixate ușor și rapid pe un disc Roloc*, pentru schimbarea comodă a discurilor între diferite sarcini sau în procese de finisare în mai multe etape. Sistemul Roloc asigură o fixare sigură chiar și pentru aplicații grele, iar varietatea de discuri 3M Roloc disponibile permite operatorului să treacă de la o aplicație la alta în doar câteva secunde. Discurile permit utilizarea atât a marginii, cât și a suprafeței roții, fără întreruperea hardware-ului de montare. produsele de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite dispun de abrazivi încorporați în fibre nețesute de nailon sau sintetice. Combinarea abrazivilor cu fibrele creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Materialul cu pânză deschisă funcționează la rece, reducând riscul de decolorare și deformare a pieselor. Fibrele sunt rezistente la sarcină și mențin mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate prin limitarea înfundării fibrelor, ceea ce prelungește și durata de viață a discului.

Numerele articolelor

Cod Articol 171843M
UBB 500614629201
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 17184
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.