text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

3M Disc fibros Cubitron™ II 987 C dm 125 mm granulație 60+ oțel inoxidabil ceramic


Discul din fibră 3M™ Cubitron™ II 987C oferă o rată de tăiere mai mare, o durabilitate mai mare și o durată de viață mai lungă decât alte discuri din fibră și discuri de șlefuit. Discurile noastre utilizează granulația 3M Precision Shaped Grain combinată cu un suport din fibră rigidă pentru o productivitate crescută în cadrul operațiunilor cu sarcini medii și grele. utilizați 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C pentru a genera rate de tăiere excepțional de mari cu o presiune mai mică, permițând operatorilor să finalizeze sarcinile dificile cu o oboseală minimă. Discurile noastre rezistente sunt ideale pentru îndepărtarea sudurilor, șlefuire, rectificare și amestecare. un ajutor de rectificare pe disc face din acesta un produs excepțional pentru toate tipurile de metal. Acesta ajută la menținerea răcirii discului pe oțel inoxidabil și metale sensibile la căldură, cum ar fi aliajele de nichel și titan, reducând decolorarea și oxidarea metalului, precum și posibilitatea apariției fisurilor de tensiune cauzate de căldură. Acestea conțin granulație 3M Precision Shaped Grain, care se formează în puncte triunghiulare care taie metalul, în loc să îl zgârie sau să îl arunce, ca abrazivele tradiționale. Aceste puncte se ascut singure în mod continuu pe măsură ce se sparg, generând o tăiere extrem de rapidă.Discurile noastre au un suport dur și rigid din fibră vulcanizată care rezistă la uzură și poate face față aplicațiilor de șlefuire dificile.Sunt ideale pentru îndepărtarea calcarului de moară, a gropilor și imperfecțiunilor.

Cod Articol 2T449014
Număr maxim de rotații (1/min) 12000
Diametru 125
Tip Disc
Materialul suportului Fibră vulcanizată
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 12000
Diametru 125
Tip Disc
Materialul suportului Fibră vulcanizată
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Model de găurire Gaură în formă de stea
Marcă 3M
Codul mărfurilor
Model Cubitron II; 987C

Descriere

Discul din fibră 3M™ Cubitron™ II 987C oferă o rată de tăiere mai mare, o durabilitate mai mare și o durată de viață mai lungă decât alte discuri din fibră și discuri de șlefuit. Discurile noastre utilizează granulația 3M Precision Shaped Grain combinată cu un suport din fibră rigidă pentru o productivitate crescută în cadrul operațiunilor cu sarcini medii și grele. utilizați 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C pentru a genera rate de tăiere excepțional de mari cu o presiune mai mică, permițând operatorilor să finalizeze sarcinile dificile cu o oboseală minimă. Discurile noastre rezistente sunt ideale pentru îndepărtarea sudurilor, șlefuire, rectificare și amestecare. un ajutor de rectificare pe disc face din acesta un produs excepțional pentru toate tipurile de metal. Acesta ajută la menținerea răcirii discului pe oțel inoxidabil și metale sensibile la căldură, cum ar fi aliajele de nichel și titan, reducând decolorarea și oxidarea metalului, precum și posibilitatea apariției fisurilor de tensiune cauzate de căldură. Acestea conțin granulație 3M Precision Shaped Grain, care se formează în puncte triunghiulare care taie metalul, în loc să îl zgârie sau să îl arunce, ca abrazivele tradiționale. Aceste puncte se ascut singure în mod continuu pe măsură ce se sparg, generând o tăiere extrem de rapidă.Discurile noastre au un suport dur și rigid din fibră vulcanizată care rezistă la uzură și poate face față aplicațiilor de șlefuire dificile.Sunt ideale pentru îndepărtarea calcarului de moară, a gropilor și imperfecțiunilor.

Numerele articolelor

Cod Articol 2T449014
UBB 500634215023
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 27646
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.