Mașini de găurit
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice
Mașini de găurit
Mașini de găurit magnetice
0Z930287
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
Diamond wet/dry core drill ETN 162/3 concrete: 12–162 / masonry: 12–202 mm EIBENSTOCK
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0Z930287
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
6.7
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în beton (mm)
162
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în zidărie de cărămidă (mm)
202
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0 - 510
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
6.7
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în beton (mm)
162
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în zidărie de cărămidă (mm)
202
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0 - 510
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0 - 1150
Viteza de rotație în gol a treia treaptă de viteză (1/min)
0 - 2500
Marca
Eibenstock
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0Z930287
EAN
4026851012883
UBB
500573945093
UNSPSC
27112703
Nr. articol producător
4000897041