text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc MST dm 300 mm bore 20 mm laser welded 11 mm SAMEDIA


Cod Articol 5W657135
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru cărămidă Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru cărămidă Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 20
Înălțimea segmentului (mm) 11
Marca Samedia
Model MASTER MST
Type 310369

Numerele articolelor

Cod Articol 5W657135
EAN 3475181105511
UBB 500582609490
UNSPSC 31191602
Nr. articol producător 4000844270
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.