text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond core drill DBE 352 42–352 mm 3000 W EIBENSTOCK


Položka č. 4V873525
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 3000
Greutatea mașinii (kg) 35
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în beton (mm) 352
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în zidărie de cărămidă (mm) 352
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 230 - 230
Ambalat la 1

technické údaje

Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 3000
Greutatea mașinii (kg) 35
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în beton (mm) 352
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în zidărie de cărămidă (mm) 352
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 230 - 230
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 500 - 500
Viteza de rotație în gol a treia treaptă de viteză (1/min) 1030 - 1030
Marca Eibenstock
Codul mărfurilor 84649000

Čísla materiálu

Položka č. 4V873525
EAN 4026851012951
UBB 500582256524
UNSPSC 27112703
Číslo materiálu výrobcu 4000897047
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.