text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
Mașini de găurit magnetice
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
Scule electrice
Mașini de găurit
Mașini de găurit magnetice
4Y798985
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Diamond core drill DBE 162 wet: 12–62 / dry: 12–202 mm 2200 W EIBENSTOCK
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4Y798985
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
20.7
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în beton (mm)
202
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în zidărie de cărămidă (mm)
202
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0 - 510
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
20.7
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în beton (mm)
202
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în zidărie de cărămidă (mm)
202
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0 - 510
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0 - 1150
Viteza de rotație în gol a treia treaptă de viteză (1/min)
0 - 2500
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4Y798985
EAN
4026851012937
UBB
500582294723
UNSPSC
27112703
Nr. articol producător
4000897046