text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Şurub de ancorare cap înecat tip TAPC Oțel Perma-Seal 6,3X32MM

Specificații

Diameter 6.3 mm
Lungime 32 mm
Marca Dewalt
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Perma-Seal
Nr. tip TAPC
Greutate pe bucată (g) 6
Info
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • Nrec = Sarcina recomandată în kN.
  • tfix = Raza de prindere.

Dimensiuni

D (mm) 6.3
do 4.8
L (mm) 32
Nr. locaş cruce 3
Nrec 0.5
tfix 7

Descriere

Tapper-Pro Screws Tapper-PRO FLAT HEAD Screws Perma-Seal One-piece self-tapping concrete screw for use in a variety of applications in base materials including concrete, masonry and wood Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) The only concrete screw to meet the 2012 IBC and IRC standards for 4 different base materials The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) Applications Screen enclosures Exterior metal lighting Storm shutters Marine applications

Numerele articolelor

Cod Articol 70566.063.032
UBB 500679570142
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător DWT1410100

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.