text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp metal/plastic white max. height 380 mm with table clamp with LED


Cod Articol 7L331967
Metoda de montare Prindere
Clasa de protecție II
Lățime 208
Suport de lampă Nici unul
Culoarea carcasei Alb
Tipul de tensiune AC
Cu variator Nu
Ambalat la 1

Specificații

Metoda de montare Prindere
Clasa de protecție II
Lățime 208
Suport de lampă Nici unul
Culoarea carcasei Alb
Tipul de tensiune AC
Cu variator Nu
Cu priză Nu
Tipul de echipament de control Nu este necesar
Reglabilă Da
Cu întrerupător Da
Curbabil Da
Lungime (mm) 446
Înălțime/profunditate (mm) 63
Carcasă de material Plastic
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tip de corp de iluminat Corp de iluminat de birou
Proporție directă/indirectă controlabilă separat Nu
Conexiune electrică cu sistem de conectare Nu
Capac din material Fără acoperire
Tensiune nominală (V) 220-240
Cu sursă de lumină Da
Potrivit pentru numărul de lămpi 1
Cu mecanism de comandă Nu
Potrivit pentru locul de muncă în conformitate cu EN 12464-1 Nu
Temperatura de culoare (K) 6500-6500
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 860
Culoarea luminii Alb
Ieșire constantă a luminii (CLO) Nu
Suport IFTTT disponibil Nu
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h) 10000
Dimming 0-10 V Nu
Dimming 1-10 V Nu
Dimming DALI Nu
Dimming DMX Nu
Potențiometru de reglaj (integrat) Nu
Dimming LineSwitch Nu
Sistem de reglare a intensității luminoase propriu al producătorului Nu
Dimming cu modulare a tensiunii de rețea Nu
Decuplare fază de atenuare Nu
Faza de reducere a intensității luminoase Nu
Dimming programabil Nu
Dimming RF Nu
Dimming Reducerea undei sinusoidale Nu
Dimming Touch and Dim Nu
Dimming Zigbee Nu
Dimming cu buton de apăsare Nu
Fără funcție de atenuare Nu
Distribuitor de lumină Reflector
Dimming DSI Nu
Compatibil cu Apple HomeKit Nu
Compatibil cu Google Assistant Nu
Compatibil cu Amazon Alexa Nu
Temperatură de culoare reglabilă No
Flux luminos reglabil No
Unghiul fasciculului reglabil No
Aparat de comandă interschimbabil Nu
Înălțime reglabilă Da
Marca Fabory approved vendor

Numerele articolelor

Cod Articol 7L331967
EAN 4002390055291
UBB 500583155295
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 8203502
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.