Lumini de lucru
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
Iluminare
Lumini de lucru
3W334354
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
Desk lamp LED Zirkon alum. ABS, iron, PC black Height 820 mm with clamp LED STYRO
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3W334354
Metoda de montare
Prindere
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
AC
Cu variator
Da
Reglabilă
Da
Curbabil
Da
Înălțime/profunditate (mm)
820
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Metoda de montare
Prindere
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
AC
Cu variator
Da
Reglabilă
Da
Curbabil
Da
Înălțime/profunditate (mm)
820
Carcasă de material
Alte
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tip de corp de iluminat
Corp de iluminat de birou
Conexiune electrică cu sistem de conectare
Da
Capac din material
Fără acoperire
Tensiune nominală (V)
100 - 240
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
1
Cu mecanism de comandă
Nu
Temperatura de culoare (K)
5000 - 5000
Puterea maximă a sistemului (W)
12000
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
650
Culoarea luminii
Alb
Suport IFTTT disponibil
Nu
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h)
50000
Fără funcție de atenuare
Nu
Compatibil cu Apple HomeKit
Nu
Compatibil cu Google Assistant
Nu
Compatibil cu Amazon Alexa
Nu
Temperatură de culoare reglabilă
No
Flux luminos reglabil
No
Unghiul fasciculului reglabil
No
Aparat de comandă interschimbabil
Nu
Înălțime reglabilă
Da
Marca
Styro
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3W334354
EAN
7612176084871
UBB
500581934964
UNSPSC
39111510
Nr. articol producător
9000483602