Lumini de lucru
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
Iluminare
Lumini de lucru
4R713114
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
Desk lamp LED Multiflex ABS, iron, PS white/silver H 600 mm STYRO
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4R713114
Metoda de montare
Prindere
Culoarea carcasei
Alb
Tipul de tensiune
AC
Cu variator
Da
Reglabilă
Da
Curbabil
Da
Înălțime/profunditate (mm)
600
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Metoda de montare
Prindere
Culoarea carcasei
Alb
Tipul de tensiune
AC
Cu variator
Da
Reglabilă
Da
Curbabil
Da
Înălțime/profunditate (mm)
600
Carcasă de material
Alte
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tip de corp de iluminat
Corp de iluminat de birou
Conexiune electrică cu sistem de conectare
Da
Capac din material
Fără acoperire
Tensiune nominală (V)
100 - 240
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
1
Cu mecanism de comandă
Nu
Temperatura de culoare (K)
3100 - 3100
Puterea maximă a sistemului (W)
9000
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
550
Culoarea luminii
Alb
Suport IFTTT disponibil
Nu
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h)
20000
Compatibil cu Apple HomeKit
Nu
Compatibil cu Google Assistant
Nu
Compatibil cu Amazon Alexa
Nu
Temperatură de culoare reglabilă
No
Flux luminos reglabil
No
Unghiul fasciculului reglabil
No
Aparat de comandă interschimbabil
Nu
Înălțime reglabilă
Da
Marca
Styro
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4R713114
EAN
7612176082860
UBB
500582218912
UNSPSC
39111510
Nr. articol producător
9000483601