text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp black/anthracite plastic stand and table clamp with LED


Cod Articol 2B594923
Metoda de montare Prindere
Culoarea carcasei negru
Tipul de tensiune AC
Cu variator Nu
Cu priză Da
Reglabilă Da
Curbabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Metoda de montare Prindere
Culoarea carcasei negru
Tipul de tensiune AC
Cu variator Nu
Cu priză Da
Reglabilă Da
Curbabil Da
Carcasă de material Plastic
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tip de corp de iluminat Corp de iluminat de birou
Conexiune electrică cu sistem de conectare Da
Capac din material Fără acoperire
Tensiune nominală (V) 230 - 230
Cu sursă de lumină Da
Potrivit pentru numărul de lămpi 55
Cu mecanism de comandă Nu
Temperatura de culoare (K) 4200 - 4200
Puterea maximă a sistemului (W) 11
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 1030
Culoarea luminii Alb
Suport IFTTT disponibil Nu
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h) 16000
Dimming 0-10 V Nu
Dimming 1-10 V Nu
Dimming DALI Nu
Dimming DMX Nu
Potențiometru de reglaj (integrat) Nu
Dimming LineSwitch Nu
Sistem de reglare a intensității luminoase propriu al producătorului Nu
Dimming cu modulare a tensiunii de rețea Nu
Decuplare fază de atenuare Nu
Faza de reducere a intensității luminoase Nu
Dimming programabil Nu
Dimming RF Nu
Dimming Reducerea undei sinusoidale Nu
Dimming Touch and Dim Nu
Dimming Zigbee Nu
Dimming cu buton de apăsare Nu
Fără funcție de atenuare Da
Dimming DSI Nu
Compatibil cu Apple HomeKit Nu
Compatibil cu Google Assistant Nu
Compatibil cu Amazon Alexa Nu
Temperatură de culoare reglabilă No
Flux luminos reglabil No
Unghiul fasciculului reglabil No
Aparat de comandă interschimbabil Nu
Înălțime reglabilă Da
Marca Fabory approved vendor

Numerele articolelor

Cod Articol 2B594923
EAN 4007735915001
UBB 500581294906
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 915 LED
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.