Lumini de lucru
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
Iluminare
Lumini de lucru
8I771203
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
Desk lamp black aluminium max. height 420 mm HANSA
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8I771203
Metoda de montare
Stand (baza)
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
AC
Cu variator
Da
Reglabilă
Da
Curbabil
Da
Înălțime/profunditate (mm)
420
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Metoda de montare
Stand (baza)
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
AC
Cu variator
Da
Reglabilă
Da
Curbabil
Da
Înălțime/profunditate (mm)
420
Carcasă de material
Aluminiu
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tip de corp de iluminat
Corp de iluminat de birou
Conexiune electrică cu sistem de conectare
Da
Capac din material
Fără acoperire
Tensiune nominală (V)
100 - 240
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
1
Cu mecanism de comandă
Nu
Temperatura de culoare (K)
4500 - 4500
Puterea maximă a sistemului (W)
9000
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
500
Culoarea luminii
Alb
Suport IFTTT disponibil
Nu
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h)
30000
Fără funcție de atenuare
Nu
Compatibil cu Apple HomeKit
Nu
Compatibil cu Google Assistant
Nu
Compatibil cu Amazon Alexa
Nu
Temperatură de culoare reglabilă
No
Flux luminos reglabil
No
Unghiul fasciculului reglabil
No
Aparat de comandă interschimbabil
Nu
Înălțime reglabilă
Da
Marca
Hansa
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8I771203
EAN
7612176083638
UBB
500583490726
UNSPSC
39111510
Nr. articol producător
9000483058