Lămpi de birou și de lucru
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
Iluminare
3U112150
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
Desk lamp black alum./plastic height 720 mm with table clamp with LED
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3U112150
Metoda de montare
Prindere
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
AC
Reglabilă
Da
Curbabil
Da
Înălțime/profunditate (mm)
720
Carcasă de material
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Metoda de montare
Prindere
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
AC
Reglabilă
Da
Curbabil
Da
Înălțime/profunditate (mm)
720
Carcasă de material
Alte
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tip de corp de iluminat
Corp de iluminat de birou
Conexiune electrică cu sistem de conectare
Da
Capac din material
Fără acoperire
Tensiune nominală (V)
230 - 230
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
1
Temperatura de culoare (K)
6000 - 6000
Puterea maximă a sistemului (W)
11.5
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
750
Culoarea luminii
Alb
Suport IFTTT disponibil
Nu
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h)
30000
Compatibil cu Apple HomeKit
Nu
Compatibil cu Google Assistant
Nu
Compatibil cu Amazon Alexa
Nu
Temperatură de culoare reglabilă
No
Flux luminos reglabil
No
Unghiul fasciculului reglabil
No
Înălțime reglabilă
Da
Marca
Fabory approved vendor
Codul mărfurilor
94052140
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3U112150
EAN
4007735937119
UBB
500581910113
UNSPSC
39111510
Nr. articol producător
9000483610