text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pinces à dénuder isolées 3416 A


Artikelnummer 2V456661
Isolé Oui
Avec coupe-fil Oui
Poids 107
Longueur (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Oui
Forme ronde Non
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Oui
Avec coupe-fil Oui
Poids 107
Longueur (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Oui
Forme ronde Non
Plage de dénudage AWG 24 - 10
Coupe en spirale Non
Profondeur d'encoche ajustable Non
Longueur de dénudage ajustable Non
Plage de dénudage diamètre (mm) 2 - 2
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.2 - 6
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Autoréglage Oui
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Code des marchandises 8205598000
Type Wire Stripping Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer 2V456661
EAN 7314150216260
UBB 500659513245
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3416 A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.