text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4.5 mm HSS cylinder shank row


Numero articolo 6D866789
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 200
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Confezionato per 1

Specifiche

Lungime totală (mm) 295
Diametrul burghiului (mm) 4.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 200
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 6D866789
EAN 4015448489955
UBB 500582747753
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000861177
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.