Tamburi
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
Cabluri & tamburi
Tamburi
B6100.218.050
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
Brennenstuhl Bobină cablu Garant 25 m H05VV-F 3 x 1,5 mm² 240 mm 4 prize cu contact de împământare
Adăugați în catalog
Cod Articol
B6100.218.050
Culoare
negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Ansamblu cablu
H05VV-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
4
Lungime cablu (m)
25
Carcasă de material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Ansamblu cablu
H05VV-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
4
Lungime cablu (m)
25
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
3
Grad de protecție (IP)
IP20
Înfășurare automată a cablului
Nu
Cu cadru de montare
Da
Cu protecție termică
Da
Marca
Brennenstuhl
Greutate pe bucată (g)
3780
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B6100.218.050
EAN
4007123007356
UBB
500511041021
UNSPSC
26121635
Nr. articol producător
1218050