text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Cutter pentru cabluri Knipex 2mm Multi-Component Grip 160mm Lungime

Cod Articol 7Z713682
Lungime totală (mm) 168
Marcă Knipex
Codul mărfurilor

Specificații

Lungime totală (mm) 168
Marcă Knipex
Codul mărfurilor

Descriere

Cutter pentru cabluri de sârmă Optimizat special pentru tăierea precisă a cablurilor de anvelope, a cablurilor de sârmă până la Ø 2 mm și a cablurilor până la Ø 2 mm. Ergonomic datorită designului ușor și restricției practice de deschidere. Dimensiuni compacte, greutate redusă, nivel ridicat de performanță. Fabricat pentru utilizare intensivă: deosebit de durabil și ușor la numai 175 g. Efort fizic cu până la 30 % mai mic în comparație cu cuțitele pentru cabluri de aceeași lungime. Design cu articulație de cutie montată dublu pentru un nivel ridicat de stabilitate. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. Lucru comod datorită arcului de deschidere. Securizat prin dispozitiv de blocare în timpul transportului. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane (diametru): Ø 2.0mm- Capacități de tăiere cablu metalic (diametru): Ø 2.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol 7Z713682
EAN 4003773082422
UBB 500700733040
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 95 62 160 TC
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.