text.skipToContent text.skipToNavigation

Cutie de scule Knipex 00 21 06 HL S


Trusă de scule BIG Basic Move Electric Echipată cu șase scule KNIPEX, un total de 24 de scule de marcă, parțial testate VDE conform DIN EN 60900. Cu un total de 54 de opțiuni de inserție. Sarcină utilă max: 20 kg. Volum: 33 litri. Mâner telescopic fixat în bază, precum și două roți de patinator externe, cu rulare lină. Două încuietori flip metalice și o

Cod Articol 0H819583
Ambalaj Caz
Set de electrician Da
Număr de mașini de tăiat cabluri 1
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Caz
Set de electrician Da
Număr de mașini de tăiat cabluri 1
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de șurubelnițe cu fantă 4
Numărul total de scule 24
Număr de clești 2
Număr de instrumente de testare 1
Număr de dălți și pumnițe 2
Număr de ciocane 2
Număr de ferăstraie 1
Marca Knipex

Descriere

Trusă de scule BIG Basic Move Electric Echipată cu șase scule KNIPEX, un total de 24 de scule de marcă, parțial testate VDE conform DIN EN 60900. Cu un total de 54 de opțiuni de inserție. Sarcină utilă max: 20 kg. Volum: 33 litri. Mâner telescopic fixat în bază, precum și două roți de patinator externe, cu rulare lină. Două încuietori flip metalice și o încuietoare cu combinație din trei cifre pentru blocarea sigură a capacului. Câmp de etichetare cu două autocolante pentru etichetare individuală. Mâner puternic, ergonomic. Material ABS rezistent, negru. Cadru circumferențial din aluminiu. Balamale metalice. Compartiment pentru documente în capac. Două tăblițe de scule detașabile din foi PP cu dublă cădere, rezistente la murdărie, cu 31 de buzunare pentru scule. Primul panou pentru scule cu zece buzunare pentru scule și o curea elastică pe partea capacului și unsprezece buzunare pentru scule înguste și unul mare pe partea bazei. A doua tablă de scule cu zece buzunare pentru scule și o curea elastică pe partea bazei și un compartiment pentru documente pe partea capacului. Tavă de bază, poate fi fixată cu un buton, 70 mm înălțime, poate fi subdivizată prin inserții, placă de acoperire cu 14 buzunare mari pentru unelte. - Dimensiune exterior (interior) lățime mm: 430mm 350mm- Dimensiune exterior (interior) înălțime mm: 280mm 200mm- Dimensiune exterior (interior) adâncime mm: 515mm 480mmContenit: 1 x 11 06 160 KNIPEX Decupator de izolație cu arc de deschidere, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Cuțit pentru cabluri (190 mm), 1 x 03 06 180 Knipex Clește combinat (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Cutter Diagonal (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers (Stork Beak Pliers) (200 mm), 1 x 005655 Wera Detector de tensiune, unipolar 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm), 1 x 031580 Wera Șurubelnițe pentru șuruburi fante 1160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 031582 Wera Șurubelnițe pentru șuruburi fante 1160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 031587 Wera Șurubelnițe pentru șuruburi fante 1160 i (1, 0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 031588 Șurubelnițe Wera pentru șuruburi cu fantă 1160 i (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 031601 Șurubelnițe Wera pentru șuruburi Phillips® încastrate în cruce 1162 i (PH1 x 80 mm), 1 x 031603 Șurubelnițe Wera pentru șuruburi Phillips® încastrate în cruce 1162 i (PH2 x 100 mm), 1 x 31611 Șurubelnițe Wera pentru șuruburi Pozidriv® încastrate în cruce 1165 i (PZ1 x 80 mm), 1 x 31613 Wera Șurubelnițe pentru șuruburi Pozidriv® încastrate în cruce 1165 i (PZ2 x 100 mm), 1 x 306125 Haunstetter PUK® Junior Hacksaw (150 x 240 mm), 1 x 75040-015 Picard Perie plată (40 mm), 1 x 75063-000 Picard Bol de ipsos (127 x 94), 1 x 361 252 1 Rennsteig Daltă de electrician (250 x 10 mm), 1 x 340 250 1 Rennsteig Daltă de zidar (250 mm), 1 x 15212 Stabila Creion de tâmplar, 1 x 3185-04 Maurerfreund Spatulă de pictor 40 mm, lemn, calitate superioară (40 mm), 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Unealtă de decapat cu lamă de bisturiu (Ø 8,0 - 28,0 mm), 1 x 3003010119 Ruthe Ciocan de lăcătuș, 300 g (300 g), 1 x 3010030119 Ruthe Ciocan de șnițele (1000 g),

Numerele articolelor

Cod Articol 0H819583
EAN 4003773084235
UBB 500711483528
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 00 21 06 HL S
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.