text.skipToContent text.skipToNavigation

Cutie de scule Knipex „RED” goală


Cutie de scule RED Cutie din plastic de înaltă calitate, versatilă, rezistentă la șocuri. Inserție din spumă cu structură alveolată pentru echipamente variabile. Dimensiuni externe (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm. fără scule. - Dimensiune exterior (interior) lățime mm: 340mm- Dimensiune exterior (interior) înălțime mm: 56mm- Dimensiune exterior (interior

Cod Articol K1392.002.125
Culoare Red
Lățime 340
Design Cutie pentru scule
Înălțime 56
Adâncime 275
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Red
Lățime 340
Design Cutie pentru scule
Înălțime 56
Adâncime 275
Clasa de calitate Alte
Material Plastic
Cadențar cu cătușe Nu
Rulmenți Nu
Cu curea de umăr Nu
Semnal roșu Nu
Cu încuietoare Nu
Tavă detașabilă Nu
Cu spumă Da
Cu separator Nu
Cu mâner telescopic Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 530
Type Tool Box

Descriere

Cutie de scule RED Cutie din plastic de înaltă calitate, versatilă, rezistentă la șocuri. Inserție din spumă cu structură alveolată pentru echipamente variabile. Dimensiuni externe (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm. fără scule. - Dimensiune exterior (interior) lățime mm: 340mm- Dimensiune exterior (interior) înălțime mm: 56mm- Dimensiune exterior (interior) adâncime mm: 275mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1392.002.125
EAN 4003773045175
UBB 240120682929
UNSPSC 27112137
Nr. articol producător 00 21 15 LE
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.