text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

CU TREI ARIPI BIT SECURITY 4MM


875/1 Piesă TRI-WING®, 25 mm, 4 x 25 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburile TRI-WING®. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon de , adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81158.000.040
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 5
Codul mărfurilor 8207903000
Model 875/1 TRI-WING
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Descriere

875/1 Piesă TRI-WING®, 25 mm, 4 x 25 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburile TRI-WING®. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon de , adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81158.000.040
EAN 4013288033512
UBB 203232002360
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066766001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.