text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Covoraș anti-focalizare 3M negru 300mm x 18,3m


Banda 3M™ Safety-Walk™ antiderapantă pentru uz general seria 600 este un material abraziv acoperit cu minerale, lipit de o rășină durabilă pe o folie de plastic cu suport adeziv sensibil la presiune. Oferă o suprafață antiderapantă eficientă în zonele cu trafic de încălțăminte ușor până la intens. Se utilizează în principal pe pardoseli uscate, umede, uleioase, în aplicații industriale și comerciale cu trafic intens de pietoni sau vehicule ușoare, cum ar fi: coridoare, spații de producție și depozitare, rampe, scări, scări, tălpi pentru mașini și ieșiri de urgență. Disponibile într-o varietate de culori și dimensiuni.

Cod Articol GPZW303M
Culoare negru
Lățime 300
Lungime (mm) 18300
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 3942
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Lățime 300
Lungime (mm) 18300
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 3942
Codul mărfurilor 68053000
Model 600 - General Purpose

Descriere

Banda 3M™ Safety-Walk™ antiderapantă pentru uz general seria 600 este un material abraziv acoperit cu minerale, lipit de o rășină durabilă pe o folie de plastic cu suport adeziv sensibil la presiune. Oferă o suprafață antiderapantă eficientă în zonele cu trafic de încălțăminte ușor până la intens. Se utilizează în principal pe pardoseli uscate, umede, uleioase, în aplicații industriale și comerciale cu trafic intens de pietoni sau vehicule ușoare, cum ar fi: coridoare, spații de producție și depozitare, rampe, scări, scări, tălpi pentru mașini și ieșiri de urgență. Disponibile într-o varietate de culori și dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol GPZW303M
EAN 5010027761308
UBB 500614683562
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător GPZW30
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.