Lumini de lucru
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
Iluminare
Lumini de lucru
7P822104
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
Cordless desk luminaire LED Move ABS, silicone black height 400 mm HANSA
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7P822104
Metoda de montare
Stand (baza)
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
AC
Cu variator
Da
Curbabil
Da
Lungime (mm)
390
Înălțime/profunditate (mm)
400
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Metoda de montare
Stand (baza)
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
AC
Cu variator
Da
Curbabil
Da
Lungime (mm)
390
Înălțime/profunditate (mm)
400
Carcasă de material
Alte
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tip de corp de iluminat
Corp de iluminat de birou
Conexiune electrică cu sistem de conectare
Da
Cu sursă de lumină
Da
Temperatura de culoare (K)
5400 - 5400
Puterea maximă a sistemului (W)
6000
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
200
Culoarea luminii
Alb
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h)
35000
Înălțime reglabilă
Da
Marca
Hansa
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7P822104
EAN
7612176083645
UBB
500583233258
UNSPSC
39111510
Nr. articol producător
9000483600