text.skipToContent text.skipToNavigation

Contor de energie Brennenstuhl Primera-Line Tip F Soclu Tip C Plug IP20 80 x 77 x 137mm


Artikelnummer 9Y231359
Lățime 80
Înălțime 137
Adâncime 77
Domeniu de măsurare a tensiunii/AC direct (V) ['230', '230']
Tipul tensiunii de alimentare AC
Protocol de suport pentru PROFIBUS Nu
Protocol de asistență pentru Modbus Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Lățime 80
Înălțime 137
Adâncime 77
Domeniu de măsurare a tensiunii/AC direct (V) ['230', '230']
Tipul tensiunii de alimentare AC
Protocol de suport pentru PROFIBUS Nu
Protocol de asistență pentru Modbus Nu
Protocol de asistență pentru alte sisteme de autobuze Nu
Grad de protecție (IP), partea frontală IP20
Contor ampermetru Da
Contor de putere orb Nu
Cu contor de viteză de rotație Nu
Contor de frecvență Da
Contor de impulsuri Nu
Voltmetru Da
Dispozitiv de măsurare a puterii efective Da
Protocol de asistență pentru PROFINET IO Nu
Tensiunea de alimentare AC 50 Hz (V) 230 - 230
Protocol de asistență pentru IEC 61850 Ethernet Nu
Protocol de susținere pentru OPC UA PubSub Nu
Cu înregistrare de audit (jurnal de audit) Nu
Cu semnătură firmware Nu
Cu înregistrare a evenimentelor de securitate (jurnal de evenimente de securitate) Nu
Cu control al accesului bazat pe roluri (RBAC) Nu
Server web cu protocol de transfer HTTPS Nu
Marca Brennenstuhl
Codul mărfurilor 90283011
Model Primera-Line

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y231359
EAN 4007123598083
UBB 500647289627
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1506600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.