Furtunuri & tamburi
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
6Z644133
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
Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 50 mm length 20 m ADMIRAL
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6Z644133
Grosimea peretelui (mm)
2
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
SBR
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
2
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
SBR
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Nu
Culoarea peretelui interior
Alte
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
2 inch (50)
Presiunea minimă de rupere (bar)
30
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
Alb
Marca
Admiral
Type
602-050-20; 99056
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6Z644133
EAN
4006918131214
UBB
500582997150
UNSPSC
20122347
Nr. articol producător
4000353622