text.skipToContent text.skipToNavigation

Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 102 mm length 20 m ADMIRAL


Cod Articol 2L719939
Grosimea peretelui (mm) 2
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 10
Materialul peretelui interior SBR
Materialul peretelui exterior Alte
Potrivit pentru alimente Nu
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 2
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 10
Materialul peretelui interior SBR
Materialul peretelui exterior Alte
Potrivit pentru alimente Nu
Culoarea peretelui interior Alte
Sârmă statică Nu
Diametru nominal 4 inchi (100)
Presiunea minimă de rupere (bar) 30
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Nu
Spirală Nici unul
Culoarea peretelui exterior Alb
Marca Admiral
Type 602-100-20; 99100549

Numerele articolelor

Cod Articol 2L719939
EAN 4006918133201
UBB 500581479069
UNSPSC 20122347
Nr. articol producător 4000353624
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.