Capete cablu
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
7Y177025
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
Ripca Conector terminal 2-gang 2x2.5mm² albastru 100 Bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
7Y177025
Culoare
Albastru
Lungimea manșonului (mm)
10
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Manșon de capăt pentru cablu dublu
Secțiunea transversală nominală (mm²)
2.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Lungimea manșonului (mm)
10
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Manșon de capăt pentru cablu dublu
Secțiunea transversală nominală (mm²)
2.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG
14
Marca
Ripca
Type
Twin End Terminal
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Y177025
EAN
8712734059385
UBB
500644354028
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
CETW250-100