text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de cablu tip ochi Knipex 12-10AWG Nylon galben găurire 8mm

Article number 1X190886
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Polyamide (PA)
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu

Specifications

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Polyamide (PA)
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Yellow
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 8
Gama AWG 12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²) 4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Da
Marca Knipex
Codul mărfurilor 85369010

Description

Conectori de cablu, tip ochi Conținut: 100 bucăți. Culoare: galben. Șuruburi8mmCablu4 - 6mm²AWG12 - 10CuloareGalbenCantitate100InsolațieNylonMaterialCupruSuprafațăTintatăTemperatură max. 105°CÎncărcare electrică max. 600 VDiametru contactØ 8mm

Article numbers

Article number 1X190886
EAN 4003773076186
UBB 500641818991
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  97 99 179
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.